PANDUIT(パンドウイット)
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。
用途
ケーブルの保護。
材質
難燃性ナイロン66
仕様
UL94V-0
長さ(m)
0.323
使用温度範囲(℃)
-40~65
使用場所
屋内
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56140087
GE128-C69
1袋(100本)
白
814-6644
5.6
3.9
481
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
56140105
GE192-L69
1袋(50本)
白
814-6645
8.3
5.9
408
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56140166
GE52-C69
1袋(100本)
ナチュラル
814-6646
3.8
3.9
318
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56140184
GE85-C69
1袋(100本)
白
814-6647
4.4
3.9
363
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください