曜日別特売

自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル

自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。

用途ケーブルの保護。ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内内容量1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56140193GEE134N-Cナイロン66814-66595.33.6408
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
56140236GEE36F-Cポリエチレン814-66502.73522
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
56140263GEE47N-Cナイロン66814-66623.33.6318
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56140272GEE55N-Cナイロン66814-66633.33.6318
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56140288GEE62F-Cポリエチレン825-72093.34.1521
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
56140315GEE71N-Cナイロン66814-66653.83.6363
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56140324GEE98N-Cナイロン66814-66664.63.6363
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56140333GEE99F-Cポリエチレン814-66534.34.7703
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする