曜日別特売

自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒

自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
酸性雨、紫外線に強い材質です。

用途ケーブルの保護。材質耐候性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外内容量1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56140403GES189F-C0814-66717.57.795330.48
オープン
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
56140428GES36F-C0814-66562.7349930.49
オープン
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
56140455GES62F-C0814-66583.34.152230.48
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
56140482GES99F-C0814-66734.34.770330.48
オープン
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする