タックタイ ストリップタイプ

タックタイ ストリップタイプ - PANDUIT(パンドウイット)

通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。

用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56140692HLS5S-X10
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
56140708HLS5S-X2
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
56140683HLS5S-X0
オープン
取扱い終了
返品不可
56140717HLS5S-X3オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
56140726HLS5S-X6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする