タックタイ ロールタイプ

タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)

通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。

用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56140735HLS-75R0
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
56140753HLS-75R2
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
56140778HLS-75R4
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
56140796HLS-75R6
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
56140744HLS-75R10
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
56140762HLS-75R3オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
56140787HLS-75R5
オープン
取扱い終了
返品不可
56140805HLS-75R8グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする