曜日別特売

タックタイ ストリップタイプ(UL認定)

タックタイ ストリップタイプ(UL認定) - PANDUIT(パンドウイット)

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。
152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。

用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56140814HLSP1.5S-X0
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
56140823HLSP1.5S-X12マルーン
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする