曜日別特売

タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品

タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品 - PANDUIT(パンドウイット)

UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。

用途ケーブルなどの結束。材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン長さ(mm)305最大結束径(Φmm)81トラスコ品番818-0279幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)41使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)178使用場所屋内内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56140884HLTP3I-X0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする