PANDUIT(パンドウイット)
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
色
黒
材質
粘着剤付ポリオレフィン
長さ(mm)
1219
特性
柔軟性
使用温度範囲(℃)
-55~110
収縮温度
121℃
収縮率(%)
25
UL規格
UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)
MIL規格
AMS-DTL-23053
耐電圧(V)
600
内容量
1箱
全7種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
選択してください
4
8
12
16
24
32
52.1
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56140936
HSTT4A125-48-5
731-0820
32
8
2.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
56140945
HSTT4A15-48-Q
731-0838
4
1
1.1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56140954
HSTT4A200-48-5
731-0846
52.1
13
2.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56140963
HSTT4A31-48-Q
731-0854
8
2
1.1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56140972
HSTT4A47-48-Q
731-0862
12
3
1.4
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56140988
HSTT4A62-48-5
731-3632
16
4
1.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
56140997
HSTT4A94-48-5
731-3641
24
6
2.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください