曜日別特売

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)

用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
全6種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
特性
トラスコ品番
収縮前内径(Φmm)
収縮率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56141033HSTTA25-48-Q1箱柔軟性731-08976.433
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56141042HSTTA38-48-Q1箱柔軟性731-09019.533
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73836823HSTTA25-48-TL1袋(250本)-108-32096.4約33
オープン
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
73836832HSTTA38-48-TL1袋(250本)-108-31509.5約33
オープン
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73836848HSTTA50-48-T1袋(200本)-108-313512.7約33
オープン
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73836857HSTTA75-48-C1袋(125本)--111-374319.1約33
オープン
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする