曜日別特売

熱収縮チューブ カイナー

熱収縮チューブ カイナー - PANDUIT(パンドウイット)

半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。

用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。透明材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(m)1.2特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁トラスコ品番731-0927質量(kg)6使用温度範囲(℃)-55~175収縮前内径(Φmm)1.6収縮温度176℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)0.8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.3内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56141076HSTTK06-48-Q
オープン
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする