曜日別特売

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ - PANDUIT(パンドウイット)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)

材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
全8種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56141365HSTTVA12-48-Q1箱(25本)731-11767943.21.60.5
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56141383HSTTVA19-48-Q1箱(25本)731-11923454.72.40.6
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
56141392HSTTVA25-48-Q1箱(25本)731-12063456.43.20.7
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56141408HSTTVA38-48-Q1箱(25本)731-12143459.54.70.7
オープン
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56141417HSTTVA50-48-51箱(5本)731-402731412.76.40.8
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
56141426HSTTVA75-48-51箱(5本)731-403539219.19.50.9
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
56141356HSTTVA100-48-51箱(5本)731-116861225.412.71.1
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56141374HSTTVA150-48-51箱(5本)731-118490738.119.11.2
オープン
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする