結束バンド ベルトタイ 耐候性黒

結束バンド ベルトタイ 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)

ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。

用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56141548ILT2S-M01袋(1000本)耐候性黒211484.81.3
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
56141566ILT3S-M01袋(1000本)耐候性黒292764.81.3
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
70376173ILT4LH-TL01箱(500本)耐候性黒3761027.61.9
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
56141584ILT4LH-TL01袋(100本)耐候性黒3761027.61.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56141602ILT4S-M01袋(1000本)耐候性黒3731024.81.3
オープン
取扱い終了
返品不可
56141627ILT6LH-C01袋(100本)5381527.61.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56141584ILT4LH-TL070376173ILT4LH-TL0ILT4LH-TL0 結束バンド ベルトタイ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70376173結束バンド ベルトタイ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする