PANDUIT(パンドウイット)
長尺メタルバンド Iシリーズ
過酷な環境下での使用に適しています。
標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途
ケーブルの保持、固定。
色
シルバー
材質
SUS316
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-80~538
最小結束径(Φmm)
26
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
推奨適合工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56141636
IMS12T35-QR6L
818-9200
12
0.35
BT2HT
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56141645
IMS16T35-QR6L
818-9201
16
0.35
BT2HT
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56141654
IMS19T75-QR6L
818-9202
19
0.75
BT75SDT
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56141663
IMS9.5T35-QR6L
818-9199
9.5
0.35
BT2HT
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください