長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ

長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)

過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。
標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。

用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316エポキシポリエステル長さ(m)25厚さ(mm)0.35使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26推奨適合工具BT2HT使用場所屋内・屋外用内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56141672IMSP12T35-QR6L818-920412
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
56141688IMSP16T35-QR6L818-920516
オープン
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
56141697IMSP9.5T35-QR6L818-92039.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする