PANDUIT(パンドウイット)
リベット式薄型押し込み固定具 赤
リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。
用途
結束バンドの固定。
色
赤
材質
ナイロン66
トラスコ品番
825-7283
質量(g)
680
使用温度範囲(℃)
-60~85
寸法(縦×横)(mm)
18.7×12.4
固定方法
リベット
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56141758
KIMS-H366-M2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください