曜日別特売

固定具 ラッチングクリップ

固定具 ラッチングクリップ - PANDUIT(パンドウイット)固定具 ラッチングクリップ - PANDUIT(パンドウイット)固定具 ラッチングクリップ - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。

用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大静荷重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73837864LC3-A-M81袋(1000個)-100
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70376706LC10-A-L81箱(500個)-272
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70376715LC3-A-C81箱(1000個)グレー100
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70376724LC5-A-C81箱(1000個)グレー200
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
56141767LC3-A-C81袋グレー100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56141776LC5-A-C81袋グレー200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73837855LC10-A-L81袋(50個)-272
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56141767LC3-A-C870376715LC3-A-C8LC3-A-C8 固定具 ラッチングクリップ PANDUIT(パンドウイット) 70376715固定具 ラッチングクリップPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります。
56141776LC5-A-C870376724LC5-A-C8LC5-A-C8 固定具 ラッチングクリップ PANDUIT(パンドウイット) 70376724固定具 ラッチングクリップPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
44,980
税込49,478
内容量に違いがあります。
73837855LC10-A-L870376706LC10-A-L8LC10-A-L8 固定具 ラッチングクリップ PANDUIT(パンドウイット) 70376706固定具 ラッチングクリップPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする