PANDUIT(パンドウイット)
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル
Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途
ケーブルの保持、固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
固定方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56141785
LHMS-S6-C
1袋
497-3585
-60~85
M3ねじ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73837977
LHMS-S5-D
1袋(500個)
100-2571
-60~80
M3ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73837952
LHMSC-S5-D
1袋(500個)
868-8036
-60~80
M3ネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください