PANDUIT(パンドウイット)
薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途
結束バンドの固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
825-7285
質量(g)
161
使用温度範囲(℃)
-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
10.2×8.1×2.5
固定方法
M2サラネジ
適合バンド幅(mm)
2.3、2.5
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56141794
LPMM-S2-M
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください