曜日別特売

コードクリップ 粘着テープ付き

コードクリップ 粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き - PANDUIT(パンドウイット)

電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。

用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56141846LWC19-A-C1袋(100個)ナチュラル
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56141855LWC25-A-C1袋ナチュラル
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56141864LWC38-A-C1袋ナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
56141873LWC50-A-L1袋ナチュラル
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
56141882LWC75-A-L1袋ナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70379147LWC100-A-C1箱(500個)ナチュラル
オープン
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
70379208LWC19-A-C201箱(1000個)
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70379226LWC25-A-C201箱(1000個)
オープン
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70379235LWC25-A-D1箱(1000個)ナチュラル
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70379244LWC25-A-D141箱(1000個)テレホングレー
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
25437337LWC100-A-L1箱(50個×5袋)ナチュラル
オープン
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73838047LWC100-A-C1袋(100個)ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73838126LWC19-A-C201袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73838178LWC25-A-C201袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73838187LWC25-A-D1袋(500個)ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73838196LWC25-A-D141袋(500個)テレホングレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56141828LWC100-A-L1袋ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
56141837LWC100-A-L141袋テレホングレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73838056LWC100-A-C141袋(100個)テレホングレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73838065LWC100-A-L201袋(50個)黒色
オープン
取扱い終了
返品不可
73838135LWC19-A-M141袋(1000個)テレホングレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73838248LWC38-A-C201袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73838047LWC100-A-C70379147LWC100-A-CLWC100-A-C コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 70379147コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
359,800
税込395,780
内容量に違いがあります。
73838126LWC19-A-C2070379208LWC19-A-C20LWC19-A-C20 コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 70379208コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
86,980
税込95,678
内容量に違いがあります。
73838178LWC25-A-C2070379226LWC25-A-C20LWC25-A-C20 コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 70379226コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
98,980
税込108,878
内容量に違いがあります。
73838187LWC25-A-D70379235LWC25-A-DLWC25-A-D コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 70379235コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
129,800
税込142,780
内容量に違いがあります。
73838196LWC25-A-D1470379244LWC25-A-D14LWC25-A-D14 コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 70379244コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
129,800
税込142,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする