PANDUIT(パンドウイット)
コーティングステンレススチールバンド
表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。
異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
818-0318
材質
SUS316ナイロン11
色
シルバー、黒
質量(g)
551
使用温度範囲(℃)
-40~140
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
521×7.9×0.46
最大結束径(Φmm)
152
引張強度(N)
1112
使用場所
屋内外
特性
耐食
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56142205
MLTC6H-LP316
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください