マーカープレート 白

マーカープレート 白 - PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白 - PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白 - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。

用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56142336MP175-C1袋731-43376819.1×44.5×0.3屋内
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
56142372MP250-C1袋731-43709119.1×63.5×0.3屋内
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
56142406MP350-C1袋731-43969519.1×88.9×0.3屋外
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
56142302MP150-C1袋731-43117319.1×38.1×0.3屋内
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
56142354MP200-C1袋(100枚)731-43538619.1×50.8×0.3屋内
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
56142397MP250W175-C1袋496-191914544.5×63.5×0.3屋内
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56142397
2021-08-12
用途: ケーブル、サンプリング配管表示
建設業・工事業

表と裏で表面加工が違う為、表示テープの張り付き具合が違う。剥がれやすい面と剥がれにくい面があり気をつける必要あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする