マーカープレート 耐候性黒

マーカープレート 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)

水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。

用途ケーブルなどの表示。特性耐候固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65454428MP250-C01袋(100枚)耐候性ナイロン66屋外
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
70381518MP350-C01箱(500枚)ナイロン66屋内
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
56142388MP250-C01枚耐候性ナイロン66屋外
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56142318MP150-C01袋耐候性ナイロン66屋外
オープン
取扱い終了
返品不可
56142345MP175-C01袋耐候性ナイロン66屋外
オープン
取扱い終了
返品不可
56142363MP200-C01袋(100枚)耐候性ナイロン66屋外
オープン
取扱い終了
返品不可
56142415MP350-C01枚ナイロン66屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56142388MP250-C065454428MP250-C0MP250-C0 マーカープレート 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 65454428マーカープレート 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)1袋(100枚)
5,298
税込5,828
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする