PANDUIT(パンドウイット)
マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途
ケーブルなどの識別、表示。
色
白
材質
ナイロン66
トラスコ品番
826-5908
質量(g)
331
使用温度範囲(℃)
-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19.1×38.1×0.3
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56142327
MP150-M
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません