360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド

360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。

用途過酷な環境、硬いものへの結束。シルバー材質SUS304厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
引張強度(N)
束線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56142433MRS1.5H-L41袋246387.9178025.4
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56142467MRS2H-L41袋287517.9178025.4
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56142485MRS2S-C41袋287514.480119.1
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
56142494MRS4H-L41袋4471027.9178025.4
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56142528MRS6H-L41袋6051527.9178025.4
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56142537MRS6LH-L41袋6051526.4100225.4
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
56142546MRS6S-C41袋6051524.480119.1
オープン
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
70381527MRS2LH-L41箱(250本)287516.4100225.4
オープン
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
56142476MRS2LH-L41袋287516.4100225.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56142442MRS1.5LH-L41袋246386.4100225.4
オープン
取扱い終了
返品不可
56142458MRS1S-C41袋206254.480119.1
オープン
取扱い終了
返品不可
56142503MRS4LH-L41袋4471026.4100225.4
オープン
取扱い終了
返品不可
56142512MRS4S-C41袋4471024.480119.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56142476MRS2LH-L470381527MRS2LH-L4MRS2LH-L4 360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 70381527360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)1箱(250本)
48,980
税込53,878
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする