曜日別特売

MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316

MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 - PANDUIT(パンドウイット)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。

用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
特性
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56142686MS10W50T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食940254818-0347
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56142704MS2W38T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食30051818-0349
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
56142713MS4W38T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食457102818-0350
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
56142722MS4W50T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食457102818-0351
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
56142738MS4W63T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食457102818-0352
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
56142765MS6W63T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食620152818-0354
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56142774MS8W38T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食780203818-0355
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56142783MS8W50T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食780203818-0356
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56142792MS8W63T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食780203818-0357
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73839203MSW38T15-CR61巻SUS316-30.5-836-0911
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
73839228MSW50T15-CR61巻SUS316-30.5-836-0912
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
73839237MSW63T15-CR61巻SUS316-30.5-836-0913
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56142677MS10W38T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食940254818-0346
オープン
取扱い終了
返品不可
56142695MS10W63T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食940254818-0348
オープン
取扱い終了
返品不可
56142747MS6W38T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食620152818-0353
オープン
取扱い終了
返品不可
56142756MS6W50T15-L61袋ステンレス(SUS316)耐候、耐熱、耐食620152825-7293
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする