曜日別特売

MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル

MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル - PANDUIT(パンドウイット)

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。

用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4400幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56142808MSBW38-C4
オープン
7,298
8,028(税込)
95日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする