PANDUIT(パンドウイット)
バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途
長尺メタルバンド用バックル。
色
シルバー
材質
SUS316
長さ(mm)
22.6
厚さ(mm)
4.1
使用温度範囲(℃)
-80~538
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
適合バンド
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56142817
MSBW38-C6
818-0358
12.3
299
IMS9.5T35-QR6L、IMSP9.5T35-QR6L
屋外
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56142835
MSBW50-C6
818-9206
15.5
420
IMS12T35-QR6L、IMSP12T35-QR6L
屋内外
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
56142853
MSBW63-C6
818-0359
18.7
494
IMS16T35-QR6L、IMSP16T35-QR6L
屋内外
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください