PANDUIT(パンドウイット)
長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途
長尺メタルバンド用バックル。
色
シルバー
材質
SUS316
長さ(mm)
33.4
トラスコ品番
819-3727
幅(mm)
41.8
厚さ(mm)
41
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-80~538
適合バンド
IMS19T75-QR6L
使用場所
屋内外
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56142862
MSBW75-C6
オープン
¥
59,980
¥65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください