MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド

MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド - PANDUIT(パンドウイット)

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。

用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56142878MSW38T15-CR4-731-44349.51
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
返品不可
56142887MSW50T15-CR4-731-444212.71
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
当日出荷
56142896MSW63T15-CR4-731-445115.92
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17590539MSW50T15-CR4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)731-444212.71
オープン9,898
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする