PANDUIT(パンドウイット)
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)
-80~538
使用場所
屋内外
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56142975
MTHCEH-C316
1袋(100個)
15.24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56142984
MTHCH-C316
1袋
13.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56142993
MTHCSH-C316
1袋
22.22
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください