曜日別特売

ステンレススチールマウント

ステンレススチールマウント - PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールマウント - PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールマウント - PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールマウント - PANDUIT(パンドウイット)

ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。
1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。

用途ケーブルなどの保持、固定。シルバー材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143027MTM1H10-C496-1986336
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
56143036MTM1H25-C496-1994308
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする