PANDUIT(パンドウイット)
ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途
ケーブルなどの保持、固定。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
496-2001
質量(g)
339
使用温度範囲(℃)
-80~538
適合バンド幅(mm)
4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
22.9×10.2×4.3
使用場所
屋内外
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56143045
MTM1H-C
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください