PANDUIT(パンドウイット)
2方向挿入タイプ ステンレス固定具
2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
用途
ステンレススチールバンドの固定
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
496-2010
質量(g)
128
使用温度範囲(℃)
-80~538
適合バンド幅(mm)
4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
18×18×7.6
使用場所
屋内外
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56143054
MTM2H-Q
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください