PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス製平面パネル穴用マウント
パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。
用途
平面パネルへのケーブルの固定
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
496-2028
高さ(mm)
5.3
質量(g)
96
使用温度範囲(℃)
-80~538
適合バンド幅(mm)
4.3~15.9
使用場所
屋内外
差込穴径(mm)
9.7~Φ16
パネル厚(mm)
(最大)12.7
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56143063
MTMBH-Q
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください