曜日別特売

固定具 マルチタイプレート

固定具 マルチタイプレート - PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート - PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート - PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート - PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート - PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート - PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート - PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート - PANDUIT(パンドウイット)

複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。

用途複数の束線の等間隔固定。使用場所屋内使用温度範囲(℃)-60~85材質ナイロン66
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
固定方法
適合バンド幅(mm)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143088MTP1H-E6-C1袋M3ねじ2.3~8.915.9×53.1×5.2ナチュラル497-3747
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
56143097MTP1S-E10-C1袋M5ネジ2.3~4.812.7×44.5×3.2ナチュラル818-0360
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143106MTP1S-E6-C1袋M3ねじ2.3~4.812.7×44.5×3.2ナチュラル497-3755
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143133MTP2S-E10-C1袋M5ネジ2.3~4.812.7×76.2×3.2-818-0362
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143142MTP2S-E6-C1袋M3ねじ2.3~4.812.7×76.2×3.2ナチュラル497-3771
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
56143203MTP4H-E6-C1袋M3ねじ2.3~8.915.9×167.4×5.2ナチュラル497-3801
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
56143228MTP4S-E6-C1袋M3ねじ2.3~4.812.7×139.7×3.2ナチュラル497-3810
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143237MTP5H-E10-C1袋(100個)M5ネジ2.3~8.915.9×205.5×5.2-818-0367
オープン
52,980
58,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56143246MTP5H-E6-C1袋M3ねじ2.3~8.915.9×205.5×5.2ナチュラル497-3828
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143264MTP5S-E6-C1袋M3ねじ2.3~4.812.7×171.5×3.2ナチュラル497-3836
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
56143273MTP6H-E10-C1袋M5ネジ2.3~8.915.9×243.6×5.2-818-0369
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143282MTP6H-E6-C1袋M3ねじ2.3~8.915.9×243.6×5.2ナチュラル497-3844
オープン
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
56143072MTP1H-E10-C1袋M5ねじ2.3~8.915.9×53.1×5.2-825-7302
オープン
取扱い終了
返品不可
56143115MTP2H-E10-C1袋M5ネジ2.3~8.915.9×91.2×5.2-818-0361
オープン
取扱い終了
返品不可
56143124MTP2H-E6-C1袋M3ねじ2.3~8.915.9×91.2×5.2ナチュラル497-3763
オープン
取扱い終了
返品不可
56143158MTP3H-E10-C1袋M5ネジ2.3~8.915.9×129.3×5.2-818-0363
オープン
取扱い終了
返品不可
56143167MTP3H-E6-C1袋M3ねじ2.3~8.915.9×129.3×5.2ナチュラル497-3780
オープン
取扱い終了
返品不可
56143176MTP3S-E10-C1袋M5ネジ2.3~4.812.7×108×3.2-818-0364
オープン
取扱い終了
返品不可
56143194MTP4H-E10-C1袋M5ネジ2.3~8.915.9×167.4×5.2-818-0365
オープン
取扱い終了
返品不可
56143212MTP4S-E10-C1袋M5ネジ2.3~4.812.7×139.7×3.2-818-0366
オープン
取扱い終了
返品不可
56143255MTP5S-E10-C1袋M5ネジ2.3~4.812.7×171.5×3.2-818-0368
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする