PANDUIT(パンドウイット)
結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラル
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途
複数の束線の等間隔固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
仕様
結束束線数:3
トラスコ品番
497-3798
質量(g)
185
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
M3ねじ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12.7×108×3.2
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56143185
MTP3S-E6-C
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください