PANDUIT(パンドウイット)
タイマウント 耐候性黒
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。
中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途
ケーブルの結束、固定。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
高さ(mm)
32.3
質量(g)
705
使用温度範囲(℃)
-60~85
寸法(縦×横)(mm)
27.7×22.9
固定方法
M6ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3~7.6
使用場所
屋内外
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70381676
OMTM-S25-C0
1箱(500個)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56143377
OMTM-S25-C0
1袋
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください