曜日別特売

MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具

MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具 - PANDUIT(パンドウイット)

MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。
従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較)
マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。

用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143413PBTMT
オープン
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする