カラーバンド

カラーバンド - PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド - PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド - PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド - PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド - PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド - PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド - PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド - PANDUIT(パンドウイット)

配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。
取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。
後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。

用途配線の識別、色分け。使用場所屋内使用温度範囲(℃)-10~60材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87内容量1袋(25個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143422PCBANDBL-Q7.62
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143447PCBANDEI-Q7.62アイボリー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143465PCBANDIG-Q7.62ライトグレー
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
56143474PCBANDOR-Q7.62オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143483PCBANDRD-Q7.62
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143492PCBANDVL-Q7.62
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143508PCBANDWH-Q7.62
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143517PCBANDYL-Q7.62
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143438PCBANDBU-Q7.62
オープン
取扱い終了
返品不可
56143456PCBANDGR-Q7.62
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする