ダブルループ結束バンド ナチュラル

ダブルループ結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。

用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143526PLB2S-C19346496-22494.81.3
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
56143553PLB3S-C30076496-22654.81.3
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143587PLB4H-TL37391496-22817.61.9
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143614PLB4S-C376104496-23034.81.3
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143623PLB4S-M376104825-73174.81.3
オープン
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする