PANDUIT(パンドウイット)
ダブルループ結束バンド 耐候性黒
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途
ケーブルなどの分割、固定。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内外
注意
※最大結束径は2つの輪の合計の数値です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56143535
PLB2S-C0
1袋(100本)
193
46
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
56143562
PLB3S-C0
1袋(100本)
300
76
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
56143596
PLB4H-TL0
1袋(250本)
373
91
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
56143632
PLB4S-M0
1袋(1000本)
376
104
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください