PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルなどの結束。
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56143946
PLT4S-C10
白
368
102
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143955
PLT4S-C3
オレンジ
368
102
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143964
PLT4S-C8
グレー
368
102
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143684
PLT1.5I-C20
黒
142
35
オープン
取扱い終了
返品不可
56143754
PLT1M-C7
紫
99
22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください