ナイロン結束バンド

ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。

用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143693PLT1.5I-M11袋142353.61.1
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143763PLT1M-M531袋蛍光オレンジ99222.51.1
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143772PLT1M-M541袋蛍光黄99222.51.1
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143833PLT2I-M531袋蛍光オレンジ203513.61.1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
56143842PLT2I-M541袋蛍光黄203513.61.1
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143858PLT2I-M551袋蛍光緑203513.61.1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
56143867PLT2S-M531袋蛍光オレンジ188484.81.3
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
56143876PLT2S-M541袋蛍光黄188484.81.3
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56143885PLT2S-M591袋(1000本)蛍光ピンク188484.81.3
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70384214PLT3S-M591箱(2000本)蛍光ピンク292764.81.3
オープン
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
56143937PLT3S-M591袋蛍光ピンク292764.81.3
オープン
取扱い終了
返品不可
56143788PLT1M-M551袋蛍光緑99222.51.1
オープン
取扱い終了
返品不可
56143928PLT3S-M541袋蛍光黄292764.81.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56143937PLT3S-M5970384214PLT3S-M59PLT3S-M59 ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 70384214ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)1箱(2000本)
77,980
税込85,778
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする