曜日別特売

スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒

スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。

用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66特性耐候使用場所屋内外使用温度範囲(℃)-60~85
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143702PLT100B-M1袋23106380-60~851
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
56143727PLT150B-D1袋381574.3178-60~851
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
65135788PLT200B-D1セット(1000本)512115.7222-60~851.2
オープン
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
56143806PLT200B-D1袋512115.7222-60~851.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56143806PLT200B-D65135788PLT200B-D画像準備中スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)1セット(1000本)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56143727
2017-12-20
用途: ケーブルの取りまとめ
運輸・通信業

商品そのものではありませんが バルクパックという品名で購入。
包装袋に500本と書いて有りました。なので500本入りと商品名に表記してほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする