曜日別特売

スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル

スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。

用途ケーブルなどの結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143718PLT100-M10623
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143736PLT150-D15738
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56143815PLT200-D21151
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56143736PLT150-D08531467PLT150PLT150-D ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 08531467ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)1袋(100本)
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56143815PLT200-D08531476PLT200PLT200-D ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 08531476ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)1袋(100本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする