PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56143912
PLT3S-C2
赤
292
76
731-5031
4.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143745
PLT1M-C14
テレホングレー
99
22
731-4990
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください