曜日別特売

ナイロン結束バンド 難燃性黒

ナイロン結束バンド 難燃性黒 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 難燃性黒 - PANDUIT(パンドウイット)

難燃性のナイロン結束バンドです。

用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143797PLT1M-M60-10222818-03812.51.1
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143894PLT2S-M60-18848818-03904.81.3
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
95日以内出荷
返品不可
64248628PLT2S-M60【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)18848818-03904.81.3
オープン24,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする