ナイロン結束バンド 耐候性黒 ノンバックルタイプ

ナイロン結束バンド 耐候性黒 ノンバックルタイプ - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。

用途ケーブルの結束。引張強度(N)1112材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線使用場所屋内外幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~85内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143903PLT3EH-NB-C08431012.71112-60~85
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
56143973PLT5EH-NB-C012750312.71112-60~85
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする