押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒

押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。

用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56143982PLWP1S-C013225785-1766177
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
56143998PLWP2S-C019844785-1774204
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56143982
2018-09-12
用途: 自働車配線固定

非常に便利です申し分ない改良点別になしこのままで十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする