PANDUIT(パンドウイット)
スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途
結束バンドの固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
高さ(mm)
50
質量(g)
612
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70384686
PP1S-S10-C
1箱(500本)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56144034
PP1S-S10-C
1袋
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。